| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85445286 Herst.-Nr.: BS77930/4 EAN/GTIN: 4017538052353 |
| |
|
| | |
| OM4-Faser Multimodefasern des Typs 50/125 µm ermöglichen eine erweiterte Bandbreite von 4700M Hz-km und unterstützen Ethernet-Verkabelung, Fibre Channel und OIF-Anwendungen. Das LWL Duplexkabel ist geeignet für Datenübertragungen in lokalen Netzwerkverbindungen sowie in Gebäudeverkabelungen. Die halogenfreie, schwer entlammbare PVC Ummantelung ist robust und strapazierfähig, Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Lichtleitertyp | OM4 | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | ST | | Produktfarbe | Violett | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |