| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85445314 Herst.-Nr.: BS77907/4 EAN/GTIN: 4017538051660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OM4-Faser Multimodefasern des Typs 50/125 µm ermöglichen eine erweiterte Bandbreite von 4700M Hz-km und unterstützen Ethernet-Verkabelung, Fibre Channel und OIF-Anwendungen. Das LWL Duplexkabel ist geeignet für Datenübertragungen in lokalen Netzwerkverbindungen sowie in Gebäudeverkabelungen. Die halogenfreie, schwer entlammbare PVC Ummantelung ist robust und strapazierfähig, Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 20 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | ST | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |