Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVB1A7PCRI Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVB1A7PCRI Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 1
Schneider Electric EVB1A7PCRI Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85452519
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB1A7PCRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Energie
Anzahl der Phasen
1
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
220,240 V
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
7.4 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Wand
Integriertes Ladekabel
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
1
RFID-Lesegerät
Ja
Erdungssystem unterstützt
IT, TN-S, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Unterstützte Protokolle
OCPP 1.6
Zertifizierung
IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1 IEC 61851-22 CB RCM
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
4.5 m
Breite
330 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
7700 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
10011 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,39*
€ 1.478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,17*
€ 1.463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,89*
€ 1.401,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,33*
€ 1.360,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,49*
€ 1.316,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.