Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-9191-0400 Netzwerkkabel Grün 40 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-9191-0400 Netzwerkkabel Grün 40 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Beckhoff ZK1090-9191-0400 Netzwerkkabel Grün 40 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85468711
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-9191-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
40 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Zertifizierung
EIA/TIA 568-B.2; IEC 61156-6; ISO/IEC 11801; EN50173; EN50288-2-2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.