| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85468731 Herst.-Nr.: ZK1090-9191-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 0.26 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Kabel-Klasse | D | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EIA/TIA 568-B.2; IEC 61156-6; ISO/IEC 11801; EN50173; EN50288-2-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |