Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-3131-0002 Sensor-/Aktuatorkabel 0,2 m M8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-3131-0002 Sensor-/Aktuatorkabel 0,2 m M8 Grün
Beckhoff ZK1090-3131-0002 Sensor-/Aktuatorkabel 0,2 m M8 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85483704
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-3131-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
Leitungen abgeschirmt
leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Grün
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.