Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK1090-3131-0004 Sensor-/Aktuatorkabel 0,4 m M8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK1090-3131-0004 Sensor-/Aktuatorkabel 0,4 m M8 Grün
Beckhoff ZK1090-3131-0004 Sensor-/Aktuatorkabel 0,4 m M8 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85483731
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK1090-3131-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Kabelfarbe
Grün
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.