Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES77980DA020XA0 Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES77980DA020XA0 Rucksack Grau
Siemens 6ES77980DA020XA0 Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85486190
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES77980DA020XA0
EAN/GTIN:
     4019169311960
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Außentaschen
Fronttasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Kompatible Produkte
Siemens Field PG M6/M5/M4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, siemens rucksack, montage rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.