Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA-0032A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 750 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASF PLA-0032A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 750 g
BASF PLA-0032A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 750 g
BASF PLA-0032A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Bronze 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85497583
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0032A075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Bronze
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Durchscheinend
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
RAL-Farbe (Nummer)
8008
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.