Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84920 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 84920 Tischdecke
Papstar 84920 Tischdecke
Papstar 84920 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85503251
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84920
EAN/GTIN:
     4002911983959
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken gefaltet "soft selection plus"
aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung

Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.8 g
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
1058 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün
Material
Synthetisch
Produkttyp
Tischdecke
Wasserfest
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84914
ab € 16,89*
Zubehör
PAPSTAR
84915
ab € 16,93*
Zubehör
PAPSTAR
84916
ab € 24,65*
Zubehör
PAPSTAR
84917
ab € 16,98*
Zubehör
PAPSTAR
84919
ab € 16,87*
Zubehör
PAPSTAR
84921
ab € 16,97*
Zubehör
PAPSTAR
84924
ab € 16,95*
Zubehör
PAPSTAR
84926
ab € 16,95*
Zubehör
PAPSTAR
84927
ab € 16,96*
Zubehör
PAPSTAR
84928
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.