|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85503255 Herst.-Nr.: 87266 EAN/GTIN: 4002911772669 |
| |
|
|  |  |
 | Umweltfreundlicher Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair"
- Füllinhalt: 470 ml - Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 10 cm - dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 87267 - max. Gebrauchstemperatur: 90°C - Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet
Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 470 ml |  | Material | Karton |  | Produktfarbe | Braun | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 98 mm |  | Höhe | 100 mm |  | Gewicht | 13 g |  | Verpackungsbreite | 100 mm |  | Verpackungstiefe | 100 mm |  | Verpackungshöhe | 335 mm |  | Paketgewicht | 328.8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Suppen-Häuferl, Suppen-Obere, Suppen-Obertasse, Suppen-Tasse, Suppenobere, Suppenobertasse, Suppentasse, einwegsuppenteller pappe, hartpapierbecher |
|  |  |
| |