Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13900321 Drahtverbinder RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13900321 Drahtverbinder RJ-45 Grau
Rutenbeck 13900321 Drahtverbinder RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85517887
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13900321
EAN/GTIN:
     4043921665855
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
14 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6/6e/6a
AWG Kabelgröße
23
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
TIA/EIA-568-B.2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
340 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.