Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 541001052800 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 35 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 541001052800 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 35 W F
OPPLE Lighting 541001052800 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 35 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85527801
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541001052800
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
108 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
940 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
35 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2975 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
10 A
Einschaltzeit
78.1 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.