Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
SLV PANTILO 20 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85527880
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Kupfer
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
213 mm
Gewicht
880 g
Durchmesser
200 mm
Energie
Leistung
15 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsspannung
200-240 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001542
ab € 8,24*
Zubehör
SLV
1005303
ab € 3,99*
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,92*
Zubehör
SLV
132600
ab € 10,74*
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,50*
Zubehör
SLV
143011
ab € 14,50*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143031
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,86*
Zubehör
SLV
143041
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143061
ab € 6,82*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,26*
Zubehör
SLV
143101
ab € 7,25*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.