Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532786
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97748*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,48748*
€ 5,3401
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,24748*
€ 5,0545
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,16748*
€ 4,9593
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,90748*
€ 4,6499
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,70748*
€ 4,4119
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,97748*
€ 3,5432
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.