Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532920
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88641*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,47641*
€ 1,75693
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,30641*
€ 1,55463
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,21641*
€ 1,44753
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15641*
€ 1,37613
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10641*
€ 1,31663
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88641*
€ 1,05483
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.