Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85533092
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60163*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,50163*
€ 2,97694
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23163*
€ 2,65564
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,16163*
€ 2,57234
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08163*
€ 2,47714
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,97163*
€ 2,34624
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,60163*
€ 1,90594
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,27*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,73*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.