Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6488657 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6488657 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W
Trilux 6488657 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85535815
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6488657
EAN/GTIN:
     4018242329045
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
600 g
Ausgesparter Durchmesser
80 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Bernstein
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
10 °
Lichtleistung
250 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
41 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, trilux deckeneinbauleuchten led, einbauleuchte led, trilux einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,28*
€ 345,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6376957
ab € 135,83*
Ähnlich
TRILUX
6377057
ab € 236,28*
Ähnlich
TRILUX
6488557
ab € 236,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.