Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 92121 Kabelmuffe Blau 2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 92121 Kabelmuffe Blau 2 mm
HELUKABEL 92121 Kabelmuffe Blau 2 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85537639
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Betriebstemperatur
-20 - 90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.