Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL F-C-PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85544865
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
52 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.