Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21145 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21145 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
HELUKABEL 21145 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85545595
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
250 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
155 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34252*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,67252*
€ 5,5603
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,62252*
€ 5,5008
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58252*
€ 5,4532
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,54252*
€ 5,4056
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,49252*
€ 5,3461
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,34252*
€ 5,1676
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.