Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABE7H16R31 Drahtverbinder HE-10 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABE7H16R31 Drahtverbinder HE-10 Grau
Schneider Electric ABE7H16R31 Drahtverbinder HE-10 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85549562
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7H16R31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Telefast 2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
346 g
Breite
125 mm
Merkmale
Stecker
HE-10
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Spannung
19 - 30 V
Stromstärke
1.8 A
Zertifizierung
LROS CSA GL UL BV DNV EAC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
359 g
Weitere Suchbegriffe: telefast 2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.