Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-OZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-OZ Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-OZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85568762
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70289*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,17289*
€ 1,39574
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,04289*
€ 1,24104
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,95289*
€ 1,13394
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91289*
€ 1,08634
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87289*
€ 1,03874
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70289*
€ 0,83644
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.