Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H05VVC4V5-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85573043
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,09*
€ 9,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.