Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel
HELUKABEL DATAPUR-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85576970
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.