| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85584899 Herst.-Nr.: SP35818 EAN/GTIN: 9023800358189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dosenanspitzer für 0.8cm und 1.1cm Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 20 | Merkmale | Typ | Manueller Bleistiftspitzer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gemischte Farben | ![](/p.gif) | Stiftdurchmesser (max.) | 11 mm | ![](/p.gif) | Stiftdurchmesser (min.) | 8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenanspitzer set, doppel dosenspitzer, dosenanspitzer 2- fach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |