Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABE7H16C31 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABE7H16C31 Drahtverbinder Grau
Schneider Electric ABE7H16C31 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85590777
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7H16C31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Advantys STB
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Spannung
19 - 30 V
Stromstärke
1.8 A
Zertifizierung
IEC 60664-1 BV DNV UL LROS GL CSA EAC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
240 g
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, Telefast 2 Sockel, advantys stb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.