Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVD1S24THB2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 3 LCD 17,8 cm (7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVD1S24THB2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 3 LCD 17,8 cm (7")
Schneider Electric EVD1S24THB2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Grau, Weiß Wand 3 LCD 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85650484
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVD1S24THB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
380,480 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
24 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
78 A
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Wand
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Integriertes Ladekabel
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Unterstützte Protokolle
OCPP 1.6 TCP/IP
Zertifizierung
EN 61851:ed. 2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Gewicht und Abmessungen
Breite
507 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1225 mm
Gewicht
85000 g
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
1500 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
142000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.928,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.072,69*
€ 17.936,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.033,43*
€ 17.889,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.954,90*
€ 17.796,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.928,73*
€ 17.765,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.