Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Essentials Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85664504
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MES4S320NF32GX2
EAN/GTIN:
     846651029164
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram sodimm, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.