Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0,7552216 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0,7552216 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 MULTI-C 5x0,7552216 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85665758
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5x0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.