Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0102 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85667156
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0102
EAN/GTIN:
     4052792060065
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Eine vielseitige ergonomische Lösung, die dazu beiträgt, Ihre Arbeitsfähigkeit zu verbessern. Der platzsparend verstellbare Arm bietet bequeme Betrachtungswinkel und eine praktische Klappfunktion. Optimal für 17–27"-Monitore, die flach an die Wand geklappt werden können, um mehr Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore so einfach direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
717 mm
Höhe
628 mm
Gewicht
4470 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.