Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 15200 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün, Rot, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 15200 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün, Rot, Weiß
Papstar 15200 Einweg-Lebensmittelbehälter Papier Grün, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     2909-4002911152003
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15200
EAN/GTIN:
     4002911152003
Suchbegriffe:
Pizza-Karton
Pizza-Schachtel
Pizzakarton
Pizzaschachtel
Pizzakartons mit Neutraldruck "Italienische Flagge"

- Abmessungen: 33 x 33 x 4 cm
- aus 100 % reiner Cellulose, kein Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch Lebensmittelecht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: papstar pizzakarton, pizza karton
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 25,75*
€ 25,75*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 19,53*
€ 28,50*
11 Tage
89
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 29,18*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 51,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,38*
€ 59,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.