Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86539 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86539 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86539 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86539 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Papstar 86539 Einweg-Lebensmittelbehälter Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-6131
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86539
EAN/GTIN:
     4002911865392
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
Runder Verpackungsbecher aus PP ( Polyproplyen )

- Durchmesser: 11,8 cm
- Höhe: 7 cm
- Füllinhalt: 480 ml

- inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss für die Frischegarantie ( ein Öffnen des Bechers ist sofort ersichtlich )
- nach der Erstöffnung ist der Becher dicht wiederverschließbar
- geeignet für Mikrowelle ( ohne Deckel ), Gefrierschrank und Spülmaschine
- Heißabfüllung bis 95 Grad möglich, Einfrieren bis -20 Grad
- auch bei fettigen und öligen Speisen absolut dicht
- lebensmittelecht
- transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Fassungsvermögen
0.48 l
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, PP-Becher, pp becher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
43
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 16,78*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 17,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 20,14*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 21,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,32625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 117,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86537
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.