Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86616 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 1,3 l Gelb 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86616 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 1,3 l Gelb 100 Stück(e)
Papstar 86616 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 1,3 l Gelb 100 Stück(e)
Papstar 86616 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 1,3 l Gelb 100 Stück(e)
Papstar 86616 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel 1,3 l Gelb 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85684098
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86616
EAN/GTIN:
     4002911595305
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte
Popcorn-Tüten mit Bedruckung, klein

- Material: Außen Kraftpapier, Innen Pergament-Ersatz
- fettdicht
- Abmessungen: 20,5 x 10,5 x 6 cm
- Füllinhalt: 1,3 Liter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
9 g
Tiefe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
909 g
Merkmale
Volumen (l)
1.3 l
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86617
ab € 22,20*
Zubehör
PAPSTAR
86618
ab € 28,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.