Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18547 Tischläufer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 18547 Tischläufer
Papstar 18547 Tischläufer
Papstar 18547 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     2909-4002911285473
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18547
EAN/GTIN:
     4002911185476
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 1,2 m
- Stärke: 40 gr/m²

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Länge (mm)
50000 mm
Paketgewicht
2409.3 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,00*
€ 13,00*
12 Tage
100
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,59*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 15,84*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,58*
€ 21,23*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 23,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
18548
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.