Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82452 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82452 Einweggeschirr Teller
Papstar 82452 Einweggeschirr Teller
Papstar 82452 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85684300
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82452
EAN/GTIN:
     4002911824528
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr

- quadratische Form
- Außenmaß: 15,5 x 15,5 cm
- Innenmaß: 10,5 x 10,5 cm
- mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten )
- hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- kompostierbar

Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.

Produktzertifizierungen:
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
502.4 g
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Temperatur (max)
100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
82451
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.