Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau
DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau
DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau
DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau
DeLOCK 66378 Zubehör für Leiterplatten DIP-Schalter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85685875
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66378
EAN/GTIN:
     4043619663781
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
DIP-Schalter
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
250 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
300 V
Maximale Schaltspannung
24 V
Maximaler Schaltstrom
0.025 A
Anzahl Pins
14
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Einführungsresistanz
100 MΩ
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19.2 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.