Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau
DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau
DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau
DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau
DeLOCK DIP-Schiebeschalter 9-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal blau
Artikel-Nr.:
     173-4061752
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66382
EAN/GTIN:
     4043619663828
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Durchsteckmontage auf einer Platine geeignet.

THT-Montagetechnik
Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern.

Vielseitig einsetzbar
Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
DIP-Schalter
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
250 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
300 V
Maximale Schaltspannung
24 V
Maximaler Schaltstrom
0.025 A
Anzahl Pins
9
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Einführungsresistanz
100 MΩ
Ausrichtung auf PCB
Senkrecht
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.3 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,91*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,91*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.