Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
GP Batteries Rechargeable batteries 120300CHCB-C2 Industrieakku Nickel-Metallhydrid (NiMH) 3000 mAh 1,2 V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85721053
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     120300CHCB-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Bei Geräten, die viel und langanhaltend Strom verbrauchen, kommen oft Babyzellen zum Einsatz, die auch Baby- oder C-Batterien genannt werden, sind die optimale Stromquelle für viel Spielzeug, Radios, Taschenlampen und Alarmsysteme. Weshalb sollte man die ReCyko Akkus von GP bevorzugen? Die ReCyko Akkus kombinieren den Komfort von Einwegbatterien meisterhaft mit den Vorteilen aufladbarer Akkus. Sie sind, genau wie Einwegbatterien, sofort nach der Entnahme aus der Verpackung einsatzbereit und brauchen nicht erst aufgeladen zu werden. Ein weiterer Vorteil ist der, dass die ReCyko Akkus besonders lange aufgeladen bleiben, auch wenn sie nicht verwendet werden. Sie verfügen nach einem Jahr immer noch über 80 Prozent ihrer Kapazität. Wer auf seine Ausgaben achtet, entscheidet sich für ReCyko, den Akku, der auch nach Dutzenden und sogar Hunderten von Ladevorgängen noch problemlos funktioniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
C
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku C, Akku LR14, Akku R14, Baby-Akku, C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, baby batterie 1,2 v, baby batterie, gp batterie c, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.