| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85722655 Herst.-Nr.: 53237 EAN/GTIN: 0023942532378 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | | Schnellstartübersicht | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 1000 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm | | Tiefe | 74.8 mm | | Höhe | 12.5 mm | | Gewicht | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 2,5", external hdd, external hard drives ssd |
| | |
| |