Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2 MILC Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85723987
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F13-110.021-02
EAN/GTIN:
     8809298886547
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Canon M
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
137.4 mm
Gewicht
778.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,10*
€ 820,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,81*
€ 768,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.