Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Aerocool Cylon 4F Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85736152
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     CYLON4F
EAN/GTIN:
     4710562752724
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Nennspannung
12 V
Startspannung
5 V
Nennstrom
0.6 A
Thermal Design Power (TDP)
145 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.5 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
160 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Mindestluftstrom
26.1 cfm
Maximaler Luftstrom
52.5 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.