Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grau
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grau
Airex Fitline 140 Yoga-Matte Schaum Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85739701
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     FITLINE140SIEP
EAN/GTIN:
     7613005060202
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex
Die AIREX® Fitline Matten sind die ultimative Wahl für Sport und Training und werden von unzähligen Spitzensportlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Fitline ist eine klassische Fitnessmatte, die oft für Gruppen-Fitnesskurse in Fitnessstudios verwendet wird. Als kleine, leichte und trendige Trainingsmatte ist die AIREX® Fitline auch eine perfekte Gymnastikmatte für zu Hause und unterwegs, denn sie passt perfekt in jede Sporttasche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Schaum
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1400 mm
Dicke
10 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
FITLINE140KI
ab € 43,40*
Ähnlich
Airex
FITLINE140PI
ab € 43,29*
Ähnlich
Airex
FITLINE140
ab € 43,45*
Ähnlich
Airex
3188112
ab € 47,10*
Ähnlich
Airex
3188125
ab € 47,13*
Ähnlich
Airex
3188138
ab € 46,78*
Ähnlich
Airex
3188109
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.