Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfen Eve Double PG-Line DE Grau, Weiß Flur Eingebaute Anzeige TFT 17,8 cm (7 Zoll) 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfen Eve Double PG-Line DE Grau, Weiß Flur Eingebaute Anzeige TFT 17,8 cm (7 Zoll) 3
Alfen Eve Double PG-Line DE Grau, Weiß Flur Eingebaute Anzeige TFT 17,8 cm (7 Zoll) 3
Alfen Eve Double PG-Line DE Grau, Weiß Flur Eingebaute Anzeige TFT 17,8 cm (7 Zoll) 3
Alfen Eve Double PG-Line DE Grau, Weiß Flur Eingebaute Anzeige TFT 17,8 cm (7 Zoll) 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85752240
Hersteller:
     Alfen
Herst.-Nr.:
     904462002
EAN/GTIN:
     k.A.
Ladestationen EV
Solide und Hightech-Ladestationen für Elektroautos

Alfen bietet eine komplette Reihe von Ladestationen für zu Hause, Betriebe und öffentliche Grundstücke an. Die intelligenten Ladestationen sind in einer großen Auswahl an Ladeleistungen und Funktionalitäten verfügbar. So sind alle unsere halböffentlichen und öffentlichen Ladestationen auch in der eichrechtskonformen Version erhältlich und dann zusätzlich mit der S.A.F.E.-Initiative kompatibel, sodass Endkunden die Richtigkeit Ihrer Rechnung mit der S.A.F.E-Transparenzsoftware überprüfen können. Die starke Kombination von Alfen Umspannstationen, Energiespeichersystemen und Ladestationen ermöglicht einen Ausgleich zwischen dezentraler Erzeugung und dem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
Energie
Anzahl der Phasen
3
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
44 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
64 A
Stromverbrauch (Standby)
12 W
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Flur
Eingebautes Display
Ja
GPRS
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Protokolle
TN-S, TN-C-S, TT, IT
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Bildschirmtechnologie
TFT
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Steckdosen mit Sicherheitsklappen
Ja
Überstromschutz
Ja
Erdungssystem unterstützt
IT, TN-C, TN-C-S, TT
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
I
Vandalesicher
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Zertifizierung
MID, TLS 1.2 x509 2048/4096
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
1631 mm
Gewicht
80000 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
601 mm
Verpackungshöhe
1795 mm
Paketgewicht
90000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.097,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.375,40*
€ 5.206,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.343,85*
€ 5.169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,82*
€ 5.006,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.137,78*
€ 4.923,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.097,59*
€ 4.876,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.