Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2111238 Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 2111238 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111238 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111238 Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     245-UVEX2111238
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
Farbe: lime
Ausführung mit Kordel
erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen "Signalhören im Gleisoberbau" (S), "Signalhören im Straßenverkehr" (V), "Warnsignalhören, allgemein" (W), "Signalhören für Triebfahrzeugführer" (E)
27 Dezibel Dämmung – H: 27 dB, M: 24 dB, L: 22 dB
durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
179
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 41,91*
€ 55,17*
4 Tage
2686
pro Stück
€ 6,95*
ab € 41,85*
€ 55,20*
11 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,50*
ab € 51,18*
€ 67,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,13*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.