Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2111235 Gehörschutz-Kopfhörer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Uvex 2111235 Gehörschutz-Kopfhörer
Uvex 2111235 Gehörschutz-Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85754683
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
Farbe: gelb
Ausführung mit Kordel in Stöpselbox
erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderung "Warnsignalhören, allgemein" (W)
30 Dezibel Dämmung H: 31 dB, M: 27 dB, L: 26 dB
durch Kordel stets verfügbar und griffbereit in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,9444* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,22*
€ 72,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.