| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85755819 Herst.-Nr.: 44740 EAN/GTIN: 4011905447407 |
| |
|
| | |
| Kratzen, verstecken, kuscheln, klettern und die Aussicht genießen: All das und noch viel mehr bieten unsere Kratzbäume und Kratzmöbel. Ob für eine oder mehrere Katzen, mit oder ohne Spielzeug, für Kletterliebhaber, Krallenwetzer oder Kuschelkatzen: Bei uns finden Sie das richtige Kratzbrett, Kratzspielzeug oder den passenden Katzenbaum, auch in XXL Größe. Verschiedenste Designs und Farben ermöglichen es, dass der Kratzartikel für die Katze sich perfekt in Ihre Einrichtung einfügt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1140 mm | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Indoor | | Tierkapazität | 1 | | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl Eingangslöcher | 2 | | Anzahl der Regale | 3 Regale |
|
| | |
| | | |
| |