Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Absima POWER ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85755925
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB14002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Antriebstyp
Allradantrieb
Senderfrequenz
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Radabstand
190 mm
Abstand
35 mm
Breite
210 mm
Höhe
126 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
G171-042
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.