Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 6AGC082536 Stromkabel Schwarz 7 m T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 6AGC082536 Stromkabel Schwarz 7 m T2
ABB 6AGC082536 Stromkabel Schwarz 7 m T2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85755947
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6AGC082536
EAN/GTIN:
     8719874451246
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2450 g
Energie
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
T2
Anschluss 2
T2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.