Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Sterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS Sterne
URSUS Sterne
URSUS Sterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85756179
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2340099
EAN/GTIN:
     4008525234159
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel-set laterne
bastel set
Bereiten Sie sich mit Ihrem Kind gemeinsam auf den nächsten Martinsumzug vor. Wie geht das besser, als mit einer selbst gebastelten Laterne. Dieses Laternenbastelset "Sterne" enthält alles um eine bunte Laterne mit Sternmuster zu basteln. Sie erhalten einen Laternenrohling Sterne sowie einen Deckel und Boden aus stabilem Fotokarton 300 g/qm in schwarz. Außerdem enthalten sind 10 Blatt Transparentpapier (42 g/qm) sortiert in 10 verschiedenen Farben. Die fertig gebastelte Laterne hat eine Größe von ca. 14 x 14 x 20 cm. Auch eine Bastelanleitung ist im Set inklusive.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton, Papier
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,429* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.